BRADY SPC ABSORBENTS Oil-Only Sorbent Pad & Roll SPC150 70 gal, Not Perforated Perforated Size Oil-Based Liquid White 1pc

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPC150
Unit 1pc
UNSPSC 47131901
Product Type Sorbent Roll
Fluids Absorbed Oil-Only
For Use With Chemical or Metal Type Oil Only
Size (ft) 3x144
Volume Absorbed per Pkg. (gal) 70
Color/Pattern White
Material Polypropylene
Number of Layers 1-ply
Perforated No
Perforated Size Not Perforated
Recycled Content (%) No Recycled Content
Dimpled Yes
Includes Coverstock No
Package Type Bale
Floating Yes
Static Dissipative No
Specialized Applications Marine
Connector Type No Connector
Standards EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
Dispenser Box No
Berat (Kg) 16.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sorbent rolls contain pads that are commonly used to clean spills of oil-based liquids.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait