AS ONE Glass Round Plate Blue Plate (Soda) Glass ○30-5 φ30mm 1pc

#Nomor SKU S041021347
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ○30-5
Unit 1pc
Material Blue plate (soda) glass
Size (mm) φ30
Thickness (mm) 5±0.3
Cut Tolerance (mm) External dimension ±0.5 (standard product)
End Face Chamfered finish
RoHS Information RoHS2 (EU)2015/863 compliant
Packaging Size (mm) 40x40x10
M Code 20084628
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A general-purpose glass plate made of oxides of silicon, calcium, and sodium.
It is possible to cut specified dimensions in 0.1 mm increments from a single sheet.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan