AS ONE Glass Square Plate Blue Plate (Soda) Glass □10-6 10×10mm 1pc

#Nomor SKU S041021316
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number □10-6
Unit 1pc
Material Blue plate (soda) glass
Size (mm) 10×10
Thickness (mm) 6±0.3
Cut Tolerance (mm) External dimension ±0.5 (standard product)
End Face Chamfered finish
RoHS Information RoHS2 (EU)2015/863 compliant
M Code 20083736
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent thermal shock resistance, low thermal expansion, and exhibits excellent heat and impact resistance in all fields.
It has high light transmittance and low optical distortion.
It is possible to cut specified dimensions in 0.1mm increments from a single piece.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan