LABEXACT Glass-Fiber Filter Paper 12K992 TSS 1.5um 4.7cm 1pack(100pcs)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 12K992 |
---|---|
Unit | 1pack(100pcs) |
UNSPSC | 41104929 |
Diameter (cm) | 4.7 |
Grade | TSS |
Thickness (mm) | 0.43 |
Pore Size (µm) | 1.5 |
Material | Binderless Borosilicate Glass Microfiber |
Product Type | Filter |
Maximum Operating Temperature (°C) | 500 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 932 |
Manufacturer Part Number | 12K992 |
For use with | Liquids or Air |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TSS grade glass fiber filters have high flow rates and high wet strength. These filters meet requirements for performing EPA standard methods 2540C (total dissolved solids) and 2540D (total suspended solids) for testing water and wastewater.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan