OAKTON Conductivity Meter 3563406 Waterproof Pocket 0 to 20mS/cm, -1000 to 1000mV 1pc

#Nomor SKU S040995137
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3563406
Unit 1pc
UNSPSC 41115609
Electric Conductivity Range (mS/cm) 0 to 20
ORP Range (mV) -1000 to 1000
Waterproof Yes
Automatic Temperature Compensation Yes
Operating Temperature Range (°F) 32 to 122
Operating Temperature Range (°C) 0 to 50
Display Dual Line LCD
Auto Power OFF Yes
Calibration 1 or 2 point
Electric Conductivity Accuracy (% F.S.) ±1
Temperature Accuracy (°F) ±0.9
Electric Conductivity Resolution (mS/cm) 0.01; 0.1; 1
Temperature Resolution (°F) 0.1
Product Type Conductivity Waterproof Pocket Meter
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait