TEMPIL Welding Temperature Indicator 28006 150°F, 3 fl oz, J4714 Stick 1pc

#Nomor SKU S040993386
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28006
Unit 1pc
UNSPSC 23171523
Manufacturer Part Number 28006
Container Type Stick
Accuracy +/-1
Indicator Temperature (°F) 150
Tip Width 3/8
Container Capacity (fl oz) 3
Standards ANSI/ASME Code B31.1 and B31.3; ASME Code Sec. I, III and VIII; AWS D1.1
Includes Slip-Resistant Metal Holder
Accuracy (%C) +/-3
Resistance Properties Slip Resistant
Compatible Material Type Iron; Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature-indicating markers are held against the metal while heating and melt immediately when the correct temperature is reached.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan