MILLER ELECTRIC TIG Torch Body WP20 WP-20, Water-Cooled Weldcraft Rigid 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WP20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171517 |
| Neck Type | Rigid |
| TIG Torch Series | W-250 |
| TIG Torch Model | WP-20 |
| Manufacturer Part Number | WP-20 |
| For Minimum Electrode Diameter (in) | 0.02 |
| For Maximum Electrode Diameter | 1/8 |
| Duty Cycle (%) | 100 |
| Maximum Amperage (A) | 250 |
| Gas Valve | No |
| For Welder Model | Dynasty 210; Maxstar 210 |
| Process | TIG Welding (GTAW) |
| For Welder Series | Dynasty; Maxstar |
| Cooling Method | Water-Cooled |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These torch bodies connect to compatible torch handles and consumables to create water-cooled TIG torches, which are cooled by water or coolant during welding tasks. Water-cooled torches require hoses and an external source of water or coolant to operate, so they are ideal for stationary welding setups. They do not get too hot to hold when used for long, continuous welding tasks, and they can be used in high-amperage welding applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Torch%20Body/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Torch%20Body%20WP20%20WP-20%2C%20Water-Cooled%20Weldcraft%20Rigid%201pc/ocS040986876-1.jpg)