MILLER ELECTRIC TIG Consumable Kit AK150MFC For 17/9 Series, Weldcraft Modular Torch Head 1kit
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AK150MFC |
---|---|
Unit | 1kit |
UNSPSC | 23171519 |
Manufacturer Part Number | AK-150MFC |
Number of Pieces | 37 |
Kit Type | Modular Torch Head Kit |
For TIG Torch Series | 9A-125A-150HW-9PTA-9 |
Process | TIG Welding (GTAW) |
Berat (Kg) | 1.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Modular torch head kits come with variety of torch heads that are configured at different angles. The heads install onto a compatible TIG torch and can be swapped out to improve access to the welding joint. This modular design reduces downtime compared to switching to a new torch. The kits also include a torch body, torch handle, and various consumables.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Includes: (1) 0.04 in Ceriated Tungsten Electrode(1) 0.04 in Collet(1) 0.04 in Collet Body(1) 1/16 in Ceriated Tungsten Electrode(1) 105Z55R Handle(1) 150CE Element, Coil(1) 150SE Element, Solid(1) 150TB Torch Body(1) 150VTB Torch Body(1) 1726 (70° Torch Head)(1) 1726P (180° Torch Head)(1) 24 (60° Torch Head)(1) 24-90 (90° Torch Head)(1) 3/32 in Ceriated Tungsten Electrode(1) 53N20 Wrench(1) 9-70 (70° Torch Head)(1) 9-90 (90° Torch Head)(1) 9P (180° Torch Head)(1) No. 4 Alumina Nozzle(1) No. 5 Alumina Nozzle(1) No. 5 Lava Nozzle(1) No. 6 Alumina Nozzle(1) No. 6 Lava Nozzle(2) 1/16 in Collet(2) 1/16 in Collet Body(2) 3/32 in Collet(2) 3/32 in Collet Body(2) Long Back Cap(2) Medium Back Cap(2) Short Back CapFor TIG Torch Model: 9; 9F; 9FVB; 9HP; 9P; 9V; 9VB; 17; 17F; 17FV; 17FVB; 17HP; 17HPV; 17V; HW-9; HW-9F; HW-9R; HW-17; HW-17F; HW-17R; PTA-9; PTA-9F; PTA-17; PTA-17F; PTA-17FV; PTA-17V; WP-9; WP-9F; WP-9FV; WP-9V; WP-17; WP-17F; WP-17FV; WP-17-PSH; WP-17V; WP-17V-PSH; WP-R9F; WP-R9FV; WP-R17F; WP-R17FV
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan