THERMAL DYNAMICS Plasma Torch Start Cartridge 90097 For Thermal Dynamics SL40 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 90097
Unit 1pc
UNSPSC 23171518
For Plasma Torch Type Handheld
For Plasma Torch Model 7-0040
Manufacturer Part Number 9-0097
For Plasma Torch Series SL40
Maximum Amperage (A) 29
For Plasma Cutter Model 1-4200; 1-4200-7
Compatible with Brand Thermal Dynamics
Process Plasma Cutting
For Plasma Cutter Series Cutmaster 42
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These start cartridges are compatible with specific series of Thermal Dynamics plasma torches. Also known as swirl rings, they swirl the plasma gas around the electrode, which helps narrow the plasma stream and minimize beveling on the edge of the cut.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan