DAYTON Mobile Welding Fume Extractor 2HNT3 1.100cfm, Industrial Air Cleaner 8 ft Arm L 1pc

#Nomor SKU S040975610
Wishlist
Rp76.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2HNT3
Unit 1pc
UNSPSC 40161602
Portability Casters
Motor Horsepower (Maximum) (hp) 1-5/32
Power Source Corded
Phase Single
Manufacturer Part Number 2HNT3
Maximum Air Flow (cfm) 1100
Power Consumption (W) 1170
Power Cord Length (ft) 10.8
Housing Width (in) 25.6
Input Voltage (VAC) 120
Weight (lbs) 490
Air Flow (Minimum) (cfm) 680
Filter MERV Rating 17
Frequency (Hz) 60
Housing Height (in) 66
Sound Level (dB) 75
Filter Efficiency (%) 95
Number of Extraction Arms 1
Extraction Arm Diameter (in) 6
Maximum Extraction Arm Length (ft) 8
Filter Type Spark ArrestorPrefilterReusable Pleated FilterHEPA Filter
Includes Fourth Stage (HEPA Filter)
Plug Type Three Prong NEMA 5-15P
Features 5-15P NEMA Plug
Berat (Kg) 193.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These welding-fume extractors have a single articulating arm to remove fumes from one workstation. The articulating arm can be positioned around the workpiece as best suits the work.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait