AMERICAN BEAUTY American Beauty Soldering Iron Tip 44C 44 Series, Chisel 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 44C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171535 |
| Tip Type | Chisel |
| Tip Thickness (in) | 0.065 |
| Tip Length (in) | 0.875 |
| Tip Outside Diameter (mm) | 15.9 |
| Tip Width (mm) | 16.8 |
| Manufacturer Part Number | 44C |
| Tip Series | 44 |
| Compatible Handpiece | 3158-200; 3158E-200; 3158X-250; 3158XE-250 |
| Compatible Manufacturer | American Beauty |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These tips have a solid tellurium copper core that provides high thermal conductivity and corrosion resistance. They through iron cladding, chrome coating, and pre-tinning processes. They are compatible with American Beauty soldering irons.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan