SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Audible Alarm Cover and Guard STI3150 Polycarbonate, Surface Pull Station 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STI3150
Unit 1pc
UNSPSC 46191505
Kembali Open
Indoor/Outdoor Indoor; Outdoor
Color Clear
Material Polycarbonate
Mounting Surface
Width (inch) 7-1/4
Depth (inch) 5-1/2
Height (inch) 10-1/4
For use with Fire Alarm Pull Stations
Operating Temperature (°F) -40 to 250
Standards cUL; UL
Includes Spacer, Gasket, Mounting Hardware
Product Type Pull Station Guard
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan