C.H. HANSON General Purpose Safety Inspection Label & Tag 41772 Label, 6inch Wd Blank 2 - 1/16 In.W Gold Brass 1pack(100pcs)

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41772
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 55121503
Manufacturer Part Number 41772
Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
Tag Color Gold
Height (inch) 8
Width (inch) 6
Tag Material Brass
Thickness (ga) 18
Shape Oval
Language No Text
Product Type Tag
Subject Matter Label
Size (WxH) (inch) 6x8
Mounting Hole Size (inch) 1/8
Header Wording (Reverse Side) No Header
Write on Surface Yes
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side- and top-protecting front-brim hard hats (Type 2, Class E) have a front brim to reduce glare and help shade the eyes and face in bright sunlight. They are Type 2 to provide protection against vertical and angled impacts up to 60°. Type 2 hard hats have more padding, which generally makes them heavier and more bulky than Type 1 hard hats. They are rated Class E for high-voltage electrical protection up to 20KV. Type 2 helmets should be worn when indicated by OSHA or where swinging objects (such as hooks or chains) are a concern.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan