MIGHTY LINE Floor Marking Shape ANGLEB Size L, Solid K3730 Tape Blue 2 Inx6 In 1pack(100pcs)
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ANGLEB |
---|---|
Unit | 1pack(100pcs) |
UNSPSC | 31201520 |
Floor Marking Tape Shape | L |
Tape Pattern | Solid |
Tape Color | Blue |
Message Legend | No Legend |
Imperial Tape Width (inch) | 2 |
Imperial Tape Length (inch) | 6 |
Tape Thickness (mil) | 55 |
Tape Backing Material | Vinyl |
Tape Adhesive Material | Rubber |
Glow In The Dark | No |
Retroreflective Grade | Non-Reflective |
Maximum Tape Performance Temperature | Not Rated |
Minimum Tape Performance Temperature | Not Rated |
Package Quantity | 100 |
Specifications Met | ASTM |
Adhesion to Steel (oz/inch) | 83 |
Standards | ASTM D 882, PSTC-101D |
Product Form | L |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
L-shaped floor marking tape is used to designate corners for placing items. Smaller shapes can be used on workbenches or shelves, while larger shapes are used on warehouse and factory floors. Colors are available to instill organization methods such as 5S.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan