MOON AMERICAN Fire Hose Nozzle 517071 Constant Pressure, Constant Pressure (Auto) Twist Polycarbonate 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 517071 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46191603 |
| Manufacturer Part Number | 517-071 |
| Activates By | Twist |
| Base Type | Rigid |
| Body Material | Polycarbonate |
| Bumper Color | Black |
| Finish | Polycarbonate |
| For use with | Fire Hose |
| Grip Type | Standard |
| Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 8 |
| Maximum Pressure (psi) | 100 |
| Product Type | Fog Nozzle |
| Standards | ULC |
| Thread Type | NPSH |
| Waterway (inch) | 3/4 |
| Nozzle Option | Constant Pressure (Automatic) |
| Nozzle Spray Pattern | Solid Stream |
| Handle Type | Standard |
| Activation Method | Twist |
| Nozzle type | Constant Pressure |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/MOON%20AMERICAN%20Fire%20Hose%20Nozzle/MOON%20AMERICAN%20Fire%20Hose%20Nozzle%20517071%20Constant%20Pressure%2C%20Constant%20Pressure%20(Auto)%20Twist%20Polycarbonate%201pc/c0S040845432-1.jpg)