LIFT-ALL Web Sling Wear Pad 4FQSNX1 For 2inch Sling Wd, Yellow 4 In X 12 1pc

#Nomor SKU S040813035
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4FQSNX1
Unit 1pc
UNSPSC 24101611
Width (inch) 4
Length (inch) 12
Thickness (inch) 3/16
For Sling Width (inch) 2
Material Pukka
Color Yellow
Manufacturer Part Number 4FQSNX1
Width (mm) 102
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wear pads help protect against property damage and personal injury. Attach easily with hook-and-loop fastener closures and move to other slings, as needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan