80/20 Roller & Bearing for T-Slot Framing 2280 15 Series, 1 1/2inchx2inch Wheel 2 Inx1 1/2 In Nylon 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2280 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162702 |
System of Measurement | Inch |
Item/Primary Noun | Roller Wheel |
Color | Black |
Compatible Brand and Series | 15 Series |
Finish | Unfinished |
Includes Fasteners | No |
Material | Nylon |
Number of Mounting Holes | 1 |
Overall Height (inch) | 2 |
Overall Width (inch) | 1-1/2 |
Series | 15 Series |
Wheel Diameter (inch) | 2 |
Manufacturer Part Number | 2280 |
Sub Brand | Structural Framing System Acc. |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Roller wheels, also known as track rollers, allow parts to roll on T-slot framing structures. They mount to an end or slot of a T-slot framing profile with a T-nut or a compatible bracket. The wheel rests in the slot on another T-slot framing profile and rolls along the slot when force is applied.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan