DAYTON Platform Lift Truck 2MPU7 750 lb Load Capacity Cap.60-1/2 In H 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2MPU7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24101604 |
| Load Capacity (lbs) | 750 |
| Operation | Powered/Manual |
| Minimum Lifting Height (inch) | 5-3/4 |
| Maximum Lifting Height (inch) | 54 |
| Platform Length (inch) | 22 |
| Platform Width (inch) | 22 |
| Platform Material | Steel |
| Lift Control | Foot Pump |
| Frame Material | Steel |
| Lift Mechanism | Hydraulic |
| Frame Finish | Powder Coated |
| Frame Type | Flat Back |
| Load Center (inch) | 12 |
| Base Inside Width (inch) | 16 |
| Base Outside Width (inch) | 22-1/2 |
| Base Style | Fixed |
| Base Material | Steel |
| Handle Type | Straight |
| Axle-Mounted Wheel Dia. (inch) | 8 |
| Axle-Mounted Wheel Type | Tread on Core |
| Axle-Mounted Wheel/Tread Material | Rubber |
| Caster Wheel Dia. (inch) | 3-1/2 |
| Caster Wheel/Tread Material | Rubber |
| Caster Wheel Type | Tread on Core |
| Non-Marking Axle-Mounted Wheels | No |
| Brake Type | Face Contact Brake |
| Color | Black, Red |
| Overall Height with Platform Lowered (inch) | 60-1/2 |
| Overall Height with Platform Raised (inch) | 60-1/2 |
| Overall Length (inch) | 32 |
| Overall Width (inch) | 22-1/2 |
| Wheel Configuration | (2) Swivel, (2) Axle-Mounted |
| Berat (Kg) | 87.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan