DAYTON Window Evaporative Coolers 4RNN8 1000 to 1400 sq ft, 2 Ducted 2800 Cfm 1/8Hp 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4RNN8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101703 |
| Pad Thickness (inch) | 2 |
| Power Cord Length (ft) | 7 |
| Phase | 1 |
| Number of Speeds | 2 |
| Width (inch) | 22 |
| Height (inch) | 27 |
| Depth (inch) | 31 |
| AMPS | 2.6 |
| HP | 1/8 |
| Evaporative Cooler Voltage (VAC) | 120 |
| Water Capacity (gal) | 6.3 |
| Pump Voltage | 115 |
| Air Flow (CFM) | 2800 |
| Operating Weight (lbs) | 95.9 |
| Fill Type | Hose |
| Color | Cream |
| Water Connection (inch) | 3/4 |
| Finish | Painted |
| Dimensions HxWxD (in) | 27x22x31 |
| Grille Height (inch) | 11-1/2 |
| Grille Width (inch) | 20-1/4 |
| Drive Type | Direct Drive |
| Includes | Float; Hose Thread Overflow; Printed Manual |
| Berat (Kg) | 30.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Window evaporative coolers are window-mount units that pull in warm outdoor air, pass it through wet media to remove heat, and blow out the cooled air. At the end of the cooling season, these coolers can be drained and their media can be dried out for long-term storage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan