BRADLEY Wash Fountain Parts & Accessories S83039 Bradley, For Use With Wash Fountains Sensor Plastic 2-1/4In 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S83039
Unit 1pc
UNSPSC 46182402
Wash Fountain Part Type Sensor
Material Plastic
Size (inch) 2-1/4
For use with Wash Fountains
Product Type IR Sensor Classic WFT
Wash Fountain Part Sub Category Wash Fountain Sensors and Timers
Compatible Mfr. Model Number WF2603; WF2604; WF2605; WF2608; WF2613; WF2703; WF2704; WF2705; WF2708
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Under-sink or point-of-use filters install to a single water connection to reduce contaminants and improve water quality at the faucet. Complete under-sink drinking water filter systems consist of the filter, housing, and the head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan