BRADLEY Wash Fountain Parts & Accessories 125011 Bradley, For Use With Wash Fountains (Bradstone Construction) Support Tube Gasket Rubber 4-1/4In 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 125011 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46182402 |
Material | Rubber |
Wash Fountain Part Type | Gaskets |
Size (inch) | 4-1/4 |
Product Type | Support Tube Gasket |
Wash Fountain Part Sub Category | Wash Fountain Gaskets and O-Rings |
For use with | Wash Fountains (Bradstone Construction) |
Compatible Mfr. Model Number | WF2503; WF2504; WF2505; WF2508; WF2603; WF2604; WF2605; WF2608; WF2613 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These valves are used for automatic control of media such as air, inert gas, water, light oil, and other noncorrosive liquids. Typical applications include instrumentation, vending machines, dental equipment, humidifiers, welding equipment, and water treatment. They're rated for continuous duty and can be mounted in any position.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan