BRADLEY Wash Fountain Parts & Accessories S65230 Bradley, For Use With S07-066 Foot Valves Shipped AFTER January 2003 Repair Kit Plastic 2In 1kit

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S65230
Unit 1kit
UNSPSC 40151728
Size (inch) 2
Material Plastic
Wash Fountain Part Sub Category Wash Fountain Valves
Product Type Foot Valve Repair Kit
Wash Fountain Part Type Foot Valve Repair Kit
For use with S07-066 Foot Valves Shipped AFTER January 2003
Includes Valve Cover, Plunger, Spring, Diaphragm, Seat, Washer, O-Ring, Lubricant
Compatible Mfr. Model Number WF2503; WF2504; WF2505; WF2508; WF2603; WF2604; WF2605; WF2608; WF2613; WF2703; WF2704; WF2705; WF2708; WF2803; WF2804; WF2805; WF2808
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wash fountain foot levers, pedals, and push buttons are used to replace worn, lost, or damaged parts in manual- or foot-operated wash fountains.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan