TJERNLUND Through-the-Wall Fans AS1 75 cfm, 150 sq ft Coverage Transfer Metal 120 V 1unit
Rp8.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AS1 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 40101502 |
Maximum Noise Level (sones) | 1 |
Phase | 1 |
Maximum Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm) | 75 |
Nameplate Voltage (VAC) | 120 |
Maximum Coverage Area (ft²) | 150 |
Manufacturer Part Number | AS1 |
Motor Speed (rpm) | 1800 |
Housing Material | Steel |
Overall Depth (inch) | 3-5/8 |
Overall Height (inch) | 4-3/4 |
Overall Width (inch) | 15-5/8 |
Housing Finish | Powder-Coated |
Mounting Location | Interior Sidewall |
Berat (Kg) | 4.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These centrifugal room-to-room transfer fans are quieter than standard axial room-to-room transfer fans, making them suitable for occupied spaces. The fans are installed through an interior wall between adjacent rooms to move air between the rooms and balance the ambient temperature in the rooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan