DAYTON Suspended Hydronic Wall & Ceiling Unit Heaters 5PV53 69, 700 BtuH Output @ 200 F Water Hrzntl 1400Cfm 1pc

#Nomor SKU S040732473
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5PV53
Unit 1pc
UNSPSC 40101814
Flow Rate (gpm) 7
Fan Phase 1
Phase 1
Number of Louvers 8
Wattage Output (W) 62
Fan Diameter (inch) 16
Overall Height (inch) 24
Frequency (Hz) 60
Mounting Height (ft) 11
Thermostat Included No
Air Flow (CFM) 1.4
Heater Voltage (VAC) 120
Amperage (A) 2.2
Maximum Operating Pressure 150
Maximum Operating Water Temperature (°F) 320
Motor Horsepower (HP) 1/20
Output @ 200 F Water (BtuH) 69700
Heating Capacity (BtuH) 96000
Output @ 2 PSI Steam (BtuH) 96000
Coil Type Header
Heating Element Diameter (inch) 1/2
Connection Size (inch) 1-1/2
Overall Width (inch) 19-5/8
Air Flow Direction Horizontal
Overall Depth (inch) 13-13/16
Heating Method Steam; Water
Standards ETL, ETLc Listed
Motor Enclosure Totally Enclosed
Includes Adjustable Louvers
Connection Type Threaded Female NPT
Fan Guard Type OSHA Compliant Guard
Product Type Suspended Horizontal Hydronic Wall & Ceiling Unit Heater
Berat (Kg) 27.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These heaters push heated air horizontally and spread it across a larger area than vertical units. These units suspend from the wall or ceiling and produce warmth for large areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan