DAYTON Suspended Hydronic Wall & Ceiling Unit Heaters 5PV49 52, 300 BtuH Output @ 200 F Water Hrzntl 1100Cfm 1pc

#Nomor SKU S040732411
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5PV49
Unit 1pc
UNSPSC 40101814
Fan Phase 1
Phase 1
Number of Louvers 7
Wattage Output (W) 37
Mounting Height (ft) 10
Fan Diameter (inch) 14
Frequency (Hz) 60
Thermostat Included No
Air Flow (CFM) 1.1
Heater Voltage (VAC) 120
Amperage (A) 1.4
Flow Rate (gpm) 5.3
Maximum Operating Pressure 150
Maximum Operating Water Temperature (°F) 320
Motor Horsepower (HP) 1/20
Output @ 200 F Water (BtuH) 52300
Heating Capacity (BtuH) 72000
Output @ 2 PSI Steam (BtuH) 72000
Coil Type Header
Heating Element Diameter (inch) 1/2
Connection Size (inch) 1-1/4
Overall Width (inch) 18-3/8
Overall Height (inch) 21-3/4
Overall Depth (inch) 11-1/16
Air Flow Direction Horizontal
Heating Method Steam; Water
Fan Guard Type Standard Guard
Standards ETL, ETLc Listed
Motor Enclosure Totally Enclosed
Includes Adjustable Louvers
Connection Type Threaded Female NPT
Product Type Suspended Horizontal Hydronic Wall & Ceiling Unit Heater
Berat (Kg) 22.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These heaters push heated air horizontally and spread it across a larger area than vertical units. These units suspend from the wall or ceiling and produce warmth for large areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan