RANCO Refrigeration Controls O101410 Auto Reset/Close on Rise, 120 Temperature 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | O101410 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121549 |
Depth (inch) | 2 |
Capillary Length (inch) | 72 |
Full Load Amps | 24 |
Pilot Duty Contacts (VA) | 720 |
Locked Rotor Amps | 144 |
Voltage | 120 |
Switch Type | SPST |
Bulb Size Length (inch) | 1-3/8 |
Bulb Dia. (inch) | 3/8 |
Temp. Differential High (F) | 3 to 20 |
Temp. Differential Low (F) | 6 to 25 |
Height (inch) | 2-3/4 |
Control Range (F) | 25 to 75 |
Width (inch) | 3-1/2 |
Agency Compliance | UL Listed |
Type | Medium Temp. |
Capillary Type | Capillary w/Bulb Sensor |
Switch Action | Automatic Reset; Close on Rise |
Application | Suitable for Line or Pilot Duty Cycling of Motors, Compressors or Solenoid Valves |
Includes | Adjustment Knob; Dual Temperature Scale; Fahrenheit and Celsius Readings; Mounting Bracket; Mounting Screws; Terminal Screws |
Construction | Bellows are Laser welded, For Extended Life, Compact Case is Zinc Plated, Pressed Steel, Has a NEMA 1 Non-conductive, Non-corrosive Cover which is Retained by a Captive, Accessible Screw |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan