FOSTORIA Portable Electric Jobsite & Garage Heaters 6713492 550 W Watt Output, 120V AC Elc Infrd Htr Tblr Elmnt 3/8 X19-1/2 1pc
      Rp1.499.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | 6713492 | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| UNSPSC | 40101830 | 
| Voltage (V AC) | 120 | 
| Amperage (A) | 4.6 | 
| Wattage Output (W) | 550 | 
| Voltage Regulation | 0.02 | 
| Diameter (inch) | 3/8 | 
| Overall Length (inch) | 19-1/2 | 
| Material | Nickel Chromium Alloy | 
| Includes | 3 in Wire Leads; Insulation Sleeve | 
| Product Type | Electric Infrared Tubular Heater Element | 
| Fits Heater Type | Fostoria's Electric Infrared Heater Series | 
| Berat (Kg) | 0.6 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 | 
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 | 
Informasi Produk
Description
These tubular elements replace worn or damaged elements in indoor and outdoor electric infrared heaters. They quietly warm surfaces through radiant energy.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp