JAY R. SMITH MFG. CO Plumbing Parts 762680861 Water Closet Cap Nut 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 762680861 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141701 |
Package Quantity | 1 |
Size (inch) | 5/8 |
Thread Size (inch) | 5/8 |
Product Type | Cap Nut |
Type | Water Closet |
Material of Construction | Chrome Plated |
Fits Brand | Jay R. Smith MFG. Co |
For Use With Mfr. Model Number | 0200; 0300; 0400 Series |
For use with | 0200, 0300, 0400 Series Fixture Supports |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan