DAYTON Panel Exhaust Fans 10D996 Direct Drive, 12 in Blade Pnl Exhstfn 12In Bl Alum 208-230/460V 1pc
Rp36.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10D996 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101502 |
| Number of Speeds | 1 |
| Phase | 3 |
| Number of Blades | 5 |
| Blade Diameter (inch) | 12 |
| Speed Controllable | No |
| Motor Horsepower (HP) | 1/4 |
| Maximum Exhaust Airflow @ 0.375 in SP (cfm) | 947 |
| Includes Drive Package with Motor | Yes |
| Motor Speed (rpm) | 1750 |
| Maximum Exhaust Airflow @ 0.250 in SP (cfm) | 1142 |
| Max. Exhaust Airflow @ 0.125 in SP (cfm) | 1262 |
| Maximum Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm) | 1347 |
| Max. Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft (sones) | 13.4 |
| Guard Type | None |
| Frame Material | Steel |
| Manufacturer Part Number | 10D996 |
| Motor Type | 3-Phase |
| Ventilation Type | Exhaust |
| Motor Insulation | Class B |
| Method of Construction | Stamped |
| Blade Material | Aluminium |
| Assembled | Assembled |
| Nameplate Voltage (VAC) | 208-230/460 |
| Frame Finish | Zinc Plated |
| Drive Type | Direct Drive |
| Mounting Location | Ceiling; Wall |
| Mounting Orientation | Horizontal; Vertical |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Fan Cooled |
| Hazardous Location Class | Class I, Div 1, Group C and D; Class II, Div 1, Group F and G |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
These fans feature an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable gases or vapors are present. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan