DAYTON Panel Exhaust Fans 10D972 Direct Drive, 16 in Blade Fn 16In Bl Aluminum 115/230V 1pc

#Nomor SKU S040679051
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10D972
Unit 1pc
UNSPSC 40101502
Number of Speeds 1
Phase 1
Number of Blades 4
Blade Diameter (inch) 16
Speed Controllable No
Motor Horsepower (HP) 1/4
Includes Drive Package with Motor Yes
Motor Speed (rpm) 1620
Maximum Exhaust Airflow @ 0.375 in SP (cfm) 1800
Maximum Exhaust Airflow @ 0.250 in SP (cfm) 2048
Max. Exhaust Airflow @ 0.125 in SP (cfm) 2329
Maximum Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm) 2548
Max. Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft (sones) 18.4
Mounting Location Wall
Guard Type None
Frame Material Steel
Manufacturer Part Number 10D972
Nameplate Voltage (VAC) 115/230
Ventilation Type Exhaust
Motor Insulation Class B
Method of Construction Stamped
Blade Material Aluminium
Assembled Assembled
Frame Finish Galvanized
Drive Type Direct Drive
Mounting Orientation Horizontal; Vertical
Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sediment buckets and baskets filter dirt, debris, and other solid particles from water and fluids. They prevent sediment from becoming trapped in drainage systems and clogging pipes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait