UNIWELD Manual Augers & Drain Cleaners 40062 UNIWELD Clog Blaster Id Pipe Capacity 1 - 2 In 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 40062 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 23171538 |
Manufacturer Part Number | 40062 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Nylon and nickel-plated brass push-to-connect tube fittings are compatible with a variety of tubing and are suitable for most air applications. Nylon is a strong plastic with resistance to chemicals and corrosion. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. Nickel plating increases its corrosion and wear resistance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan