JOHNS MANVILLE Insulation Shielding Jackets 36690 PVC Jacket, For Straight Runs Fitting Pipe 10-3/4 In Max 48 L White 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 36690 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141719 |
Overall Length (ft) | 4 |
Includes Insulation Insert | No |
Minimum Operating Temperature (°F) | -30 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
Includes Vapor Barrier | Yes |
Installation Method | Tape |
Color | White |
Thickness (inch) | 0.02 |
For Maximum Outside Diameter (inch) | 10-3/4 |
Jacket Material | PVC Jacket |
For Insulation Type | Straight Runs |
For Use On | Bare Pipes; Pipe Insulation |
Standards | ASTM D1784; ASTM D257; ASTM D3679; ASTM D638; ASTM D790; ASTM D792; ASTM E136; ASTM E84; BOCA; ICBO; SBCCI; USDA |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 80 pipe has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Medium-pressure (300-999 psi) pipe and nipples connect with fittings. *Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan