RON-VIK Inline Strainers 7221790 Nylon, 1/2 in 2 7/16 H 305 Micron 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 7221790 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40142501 |
Flow Rate (gpm) | 2 |
Length (inch) | 3 |
Screen Mesh Size (mesh) | 48 |
Micron Rating (micron) | 305 |
Maximum Temperature (°F) | 125 |
Material Grade | 304 |
Connection Type | NPT |
Includes Screen | Yes |
Screen Area (sq inch) | 3.95 |
Gasket Material | EPDM |
Strainer Type | Mesh |
Bowl Color | Clear |
Housing Material | Nylon |
For use with | Water |
Color | White |
Incoming Tube Size (inch) | 1/2 |
Outgoing Tube Size (inch) | 1/2 |
Pipe Size (inch) | 1/2 |
Connection Gender | Female |
Manufacturer Part Number | 7221790 |
Displayed Brand | RON-VIK |
Height (inch) | 2-7/16 |
Maximum Pressure (psi) | 100 @125°F |
Maximum Pressure at 100°F (psi) | 100 @125°F |
Screen Material | Stainless Steel |
Application | Agricultural Sprayers; Car Wash; Drinking Water Prefilters; Floor Scrubbers; Medical Devices; Pressure Washers |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Nylon inline strainers resist corrosion, changes in humidity, and withstand high temperatures. These nylon inline strainers protect valves, pumps, and other sensitive equipment from floating debris in pressure washers, medical devices, and agricultural sprayers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan