Fantech Inline Duct Fans FR110 187 cfm Max., 4 in Duct Plastic 10 D 10.6 H W 1pc

Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FR110
Unit 1pc
UNSPSC 40101604
Duct Diameter (inch) 4
Number of Speeds 1
Phase 1
Overall Diameter (inch) 10
Overall Width (inch) 10
High-Efficiency Motor No
Speed Control Included No
Airflow @ 0.000 in SP (cfm) 187
Nameplate Voltage (VAC) 120
Maximum Inlet Air Temperature (°F) 140
Speed Controllable Yes
Motor IP Rating IP44
Manufacturer Part Number FR110
Housing Material Plastic
Overall Height (inch) 10-5/8
Standards CSA; HVI; UL
Application General Purpose
Includes Mounting Bracket
Mounting Orientation Horizontal or Vertical
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket x socket fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends on all fitting connection ends. The socket ends fit over the end of an ABS (acrylonitrile butadiene styrene) pipe and require glue or adhesive to secure the connection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan