WHITE-RODGERS HVAC Relays 24A01G3 SPST Normally Open (NO), 240 Electric Heat 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 24A01G3 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121515 |
Transformer Secondary (V) | 24 |
Full Load Amps @ 240VAC (A) | 12 |
N.O. @ 120V (A) | 12 |
Resistive Amps @ 240V (A) | 25 |
Locked Rotor Amps @ 120V (A) | 72 |
Agency Compliance | UL |
Transformer Primary (V) | 240 |
Current Drawn (Amps) | 0.2 |
Coil Volts | 240 |
Depth (inch) | 1-7/8 |
Width (inch) | 4-1/2 |
Height (inch) | 2-7/16 |
Mounting | Conduit Hub or Screw |
Type | Conduit Box/Unit Mount |
Switch Type | SPST Normally Open (NO) |
Includes | Universal Break Off Tabs and 18 in Leads |
Application | 2-wire, 24 Volt Thermostat Required, Avg Time Delay 45 Seconds, Provides Silent Operation and Narrow Differential Control for Heating or Cooling Installations |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan