REELCRAFT Hose Reel Latch Pawl Assemblies & Latch Springs S602293 Steel, For 4000/5000/L 4000/L5000 Reel Series 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S602293
Unit 1unit
UNSPSC 27131707
Material Steel
For Reel Series 4000; 5000; L 4000; L5000
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum pipe fittings connect with aluminum pipe for secure, leak-free connections. Most aluminum-to-aluminum pipe threads bind together quickly and permanently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
For Use With Grainger Item Number: 12T744; 12T745; 12T746; 12U319; 12U320; 12U321; 12U322; 13A882; 22KW38; 22KW41; 22KW42; 23L22; 263D51; 263D77; 2CAH9; 2XHZ7; 2XHZ8; 2XHZ9; 2XJA1; 2XJA2; 2XJA3; 2XJA4; 2XJA5; 2XJA6; 2XJA7; 2XJA8; 2XJC1; 2XJC2; 2XJC3; 2XJC4; 2XJC5; 2XJC6; 2XJC7; 2XJC8; 2XJC9; 2XJD1; 2XJD3; 2XJD4; 2XJD5; 2XJD6; 2XJD7; 2Z862; 32UK75; 32UK76; 32UK77; 32UK78; 32UK79; 32UK80; 38EE58; 38EE59; 38EE86; 38EE91; 3MJJ1; 41GR92; 41GR93; 448F61; 448F66; 4HK86; 4HK87; 4HK88; 4HK89; 4HK90; 4HK91; 4LMG2; 4LMG3; 4LMH3; 4LMH4; 4LMH6; 4NA88; 4NB11; 4NB26; 4NB27; 4Z314; 56JH98; 59YT18; 5PG03; 5PR83; 6Z160; 6Z784; 8C569; 8CR28; 8X356; 8XFC6
For Use With Mfr. Model Number: 4400 OLP1; 4420 OLP1; 4425 OLP1; 4435 OLP1; 4600 OLP1; 4615 OLP1; 4625 OLP1; 4625 OLPSMR 1; 5400 ELP 1; 5400 OLP1; 5405 OHP1; 5430 OHP1; 5435 ELP1; 5435 OHP1; 5450 ELP1; 5450 OLP1; 5600 OLB1; 5600 OLP1; 5600 OLS1; 5605 OLP1; 5625 OHP1; 5625 OMP1; 5630 OMP1; 5635 ELPSW5 1; 5635 OLP1; 5635 OLPSW5 1; 5635 OLPSW95 1; 5650 OLP-SE1; 5650 OLP1; 5650 OLPSMR 1; 5835 OLBSW23 1; A5800 OLP1; A5825 OLP1; A5825 OLPSMR 1; A5835 OLBSW23 1; A5835 OLP1; A5835 OMP1; A5850 OLP-RH 1; A5850 OLP1; A5850 OLPSMR 1; L 4035 162 2 1; L 4035 162 2SB 1; L 4035 163 1SB 1; L 4035 163 3 1; L 4035 163 3-RP 1; L 4035 163 3SB 1; L 4035 163 8 1; L 4035 163 8SB 1; L 4050 162 2 1; L 4050 162 2SB 1; L 4050 163 1 1; L 4050 163 10 1; L 4050 163 1SB 1; L 4050 163 3 1; L 4050 163 3-RP 1; L 4050 163 8SB 1; L 4050 163 9 1; L 4050 163 X 1; L 4050 A 163 5 1; L 4545 123 3 1; L 4545 123 3-17WH-WC 1; L 4545 123 3-RP 1; L 4545 123 3A 1; L 4545 123 3A-17WH-WC 1; L 4545 123 3A-RP 1; L 4545 123 3ASB 1; L 4545 123 3B 1; L 4545 123 3BSB 1; L 4545 123 3SB 1; L 4545 123 7 1; L 4545 123 7A 1; L 4545 123 7ASB 1; L 4545 123 7SB 1; L 4545 123 9 1; L 5245 A 163 6X 1; L 5550 123 3A 1; L 5550 123 7 1; L 5550 123 X 1; L 5550 124 X 1; L 5750 103 X 1; L4035 163 1 1; L4050 163 3SB 1; L4050 163 8 1; TW5425 OLP1; TW5425 OLPT1
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait