GRUVLOK Grooved Ductile Iron Pipe Fittings & Flanges 390000305 Ductile Iron, 3 in x 3 in Fitting Pipe Size Flexible Coupling 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 390000305
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 3
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3
For Pipe Schedule 40
Includes Pre-Applied Thread Sealant No
Includes Seal Yes
Seal Material EPDM
Bolt Circle Diameter (inch) 1/2
Color Orange
Fitting Side A Type Grooved
Fitting Side B Type Grooved
Finish/Coating Painted
Basic Fitting Shape Coupling
Bolt Hole Diameter (inch) 2-3/4
Fitting Side A Outside Diameter (inch) 4-5/8
Fitting Side B Outside Diameter (inch) 4-5/8
Overall Length (inch) 6-3/4
Class Class 150
Standards ASTM A563
Manufacturer Part Number 390000305
Maximum Operating Pressure (psi) 300 @150° F
Pipe Fitting Material Ductile Iron
Specific Fitting Shape Flexible Lightweight Coupling
Produk Lightweight Flexible Coupling
Application Air; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These PVC (polyvinyl chloride) bulk water suction and discharge hoses are used to vacuum water in construction, industrial, and agricultural applications. The hoses are made from PVC, which provides good flexibility and good resistance to chemicals. They have rigid PVC helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents the hoses from collapsing in suction applications. Bulk hoses can be cut to the desired length, and compatible hose fittings can be added to the ends of the hoses to create custom hose assemblies.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan