GRUVLOK Grooved Ductile Iron Pipe Fittings & Flanges 390211068 Ductile Iron, 2 in x 2 in Fitting Pipe Size Rigid Coupling 1pc
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 390211068 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31160000 |
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) | 2 |
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) | 2 |
Flange Outside Diameter (inch) | 2 |
For Pipe Schedule | 40 |
Includes Pre-Applied Thread Sealant | Yes |
Includes Seal | Yes |
Seal Material | EPDM |
Bolt Circle Diameter (inch) | 3/8 |
Color | Orange |
Fitting Side A Type | Grooved |
Fitting Side B Type | Grooved |
Finish/Coating | Painted |
Basic Fitting Shape | Coupling |
Produk | Coupling |
Bolt Hole Diameter (inch) | 2-1/4 |
Overall Length (inch) | 5-1/2 |
Class | Class 150 |
Standards | ASTM A536 |
Manufacturer Part Number | 390211068 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 300 @150° F |
Pipe Fitting Material | Ductile Iron |
Specific Fitting Shape | Rigid Coupling |
Application | Air; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan