GRUVLOK Grooved Ductile Iron Pipe Fittings & Flanges 390006849 Ductile Iron, 3 in x 3 in Fitting Pipe Size Coupling Class 150 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 390006849
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 3
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3
For Pipe Schedule 40
Includes Pre-Applied Thread Sealant No
Includes Seal Yes
Bolt Circle Diameter (inch) 5/8
Color Orange
Fitting Side A Type Grooved
Fitting Side B Type Grooved
Seal Material Nitrile
Finish/Coating Painted
Basic Fitting Shape Coupling
Produk Coupling
Flange Outside Diameter (inch) 3-1/2
Bolt Hole Diameter (inch) 3-3/4
Fitting Side A Outside Diameter (inch) 4-7/8
Fitting Side B Outside Diameter (inch) 4-7/8
Overall Length (inch) 7-1/2
Class Class 150
Manufacturer Part Number 390006849
Maximum Operating Pressure (psi) 300 @150° F
Pipe Fitting Material Ductile Iron
Standards ASTM A536; Grade 65-45-12
Specific Fitting Shape High Pressure Systems Coupling
Application Air; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grooved pipe fittings combine roll-grooving and two-bolt coupling designs for a reliable joint that resists external forces without special supports or expansion joints. Grooved ends help maintain secure seals under both positive pressure and vacuum conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan