WHITE-RODGERS Gas Valves 36H32304 230, 000 BtuH BtuH Capacity Fast Opening 400 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 36H32304 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Coil Volts (V) | 24 |
| Pressure Setting Range (in wc) | 14 |
| Side Taps | No |
| Inlet Pressure Tap | Yes |
| LP Conversion Kit | Yes |
| Amps AC (A) | 0.41 |
| Gas Type | NG/LP |
| BtuH Capacity (BtuH) | 230000 |
| Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Outlet Size (inch) | 3/4 |
| Ambient Temperature Range (°F) | -40 to 175 |
| Reducer Bushing Kit (inch) | (2) 3/4x1/2 |
| Valve Type | Fast Opening |
| Includes | (2) 3/4 x 1/2 in Reducer Bushings; Natural to LP Gas Conversion Kit |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan