BOB Float Valves R70034 Bulkhead Mount, 3/4 in Size Brass Mnpt 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R70034 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141610 |
Rod Length (inch) | 2 |
Valve Flow - Flow (2) (gpm) | 40 |
Valve Flow - Pressure (1) (psi) | 65 |
Valve Flow - Pressure (2) (psi) | 85 |
Maximum Pressure | 100 |
Maximum Temperature (°F) | 180 |
Connection | NPT |
Valve Flow - Flow (1) (gpm) | 32.5 |
Connection Type | MNPT |
Body Material | Brass |
Valve Material | Brass |
Size (inch) | 3/4 |
Rod Thread (inch) | 1/4-20 |
Mounting | Bulkhead |
Manufacturer Part Number | R700-3/4 |
Product Type | Float Valve |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Toilet flush-valve piston repair parts replace piston-type assemblies within a flush valve (flushometer) to restore proper flushing and sealing. The piston assembly regulates pressure inside the flushometer using a cylinder with a sliding cup seal that seals the valve seat after each flush. Signs that the piston assembly may need replacement or repair include a toilet that won't flush, keeps running, or has a flush that's too short or too long.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan