Fantech Fan Speed Controls & Switches RPE10 Dial, SPST 115V Ac 10 A 1pc

#Nomor SKU S040610184
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RPE10
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Overall Height (inch) 5
Overall Width (inch) 5
Overall Depth (inch) 6
Number of Switches or Dials 1
Maximum Input Current (A) 10
Input Voltage (VAC) 115
Nominal Input Voltage (V AC ) 120
Maximum Input Wattage (W) 1150
Switch Design Dial
Items Controlled Fans
Contact Form SPST
Plate Color Silver
Switch Color Silver
Manufacturer Part Number RPE 10
Plate Material Aluminium
Standards UL Listed
Product Type Speed Control
Reversible Not Reversible
Plate Silver Aluminium
Temperature Sensor Temperature Sensor Not Included
Includes Brushed Aluminium Switch Plate, Screws
Compatible with Series FKD 10XL; FKD 12; FKD 12XL; FKD 14; FKD14XL; FKD16
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial fan speed controls provide variable control over fans. They feature a rotating dial that allows users to choose the speed they want the fan to run.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan