UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation CF8HZ124X25 Aluminum Silicate, 25 ft Lg Blanket 24 In . 1pc
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF8HZ124X25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141508 |
| Thickness (inch) | 1 |
| Density (lbs/cu ft) | 8 |
| Overall Width (inch) | 24 |
| Overall Length (ft) | 25 |
| Maximum Continuous Use Temperature (°F) | 2400 |
| Maximum Use Temperature (°F) | 2600 |
| Insulation R-Value at 1000°F | 0.75 |
| Form | Roll |
| Insulation Color | White |
| Standards | UL 723 |
| Flexibility | Flexible |
| Insulation Material | Aluminium Silicate |
| Resistance Properties | Corrosion-Resistant; Thermal Shock-Resistant |
| Berat (Kg) | 20.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Ceramic fiber insulation blankets wrap large pipes or line furnaces and boilers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan