EEMAX Electric Water Heaters with Tank EMT25 120V AC, 2.6 gal Mini 1pc
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EMT25 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40101826 |
Number of elements | 1 |
Overall Depth (inch) | 11 |
Overall Width (inch) | 11 |
Current (A) | 12 |
Overall Height (inch) | 17 |
Minimum Delivered Temperature (°F) | 50 |
Operating Voltage (V AC) | 120 |
Tank Capacity (gal) | 2.6 |
Maximum Delivered Temperature (°F) | 140 |
Maximum Water Pressure | 150 |
Water Connection Location | Top |
Power Consumption (W) | 1440 |
First Hour Rating (gal) | 6.75 |
Manufacturer Part Number | EMT2.5 |
Phase | Single |
Mounting Type | Freestanding |
Tank Lining Material | Vitreous Glass |
Sub Brand | Eemax Mini Tank |
Electrical Connection Type | Power Cord and Pl |
Includes | Cord; Hanging Bracket |
Market | Commercial; Residential |
Standards | ETL Tested; NSF 372; UL 174 |
Included Valves | Temperature and Pressure Relief |
Berat (Kg) | 9.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Light-duty residential electric water heaters provide hot water for low-volume applications where hot water demand is relatively consistent. These water heaters have smaller tank capacities for additional energy savings. Smaller footprint allows installation where space is limited.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan