CHICAGO FAUCETS Dual-Lever-Handle Two-Hole Widespread Wall-Mount Multipurpose Faucets 540LDABCP Chicago Faucets, 540 Straight Chrome 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 540LDABCP
Unit 1pc
UNSPSC 40141702
Spout Height (inch) 2
Spout Length (inch) 6
Spout Reach (inch) 6
Max. Mounting Hole Center Distance (inch) 8
Ligature Resistant No
Temperature Control No
Flow Rate (gpm) 2.2
Series 540
ADA Compliance Yes
Mounting Type - Faucet Wall
Faucet Handle Material Metal
Faucet Finish Chrome
Water Inlet Connection Size (inch) 1/2
Faucet Activation Manual
Flow Outlet Type - Faucet Aerated
Faucet Body Material Cast Brass
Water Inlet Connection Type Female NPT
Includes Mounting Hardware
CEC Compliant Non CEC Compliant
Valve Type - Faucets Hot/Cold Cartridge
Vandal Resistant Features Vandal Resistant Handles
Features Mounting Hardware Included
Replacement Cartridge Mfr. Model Number 1-099XTJKABNF; 1-100XTJKABNF
Faucet Type Bathroom Sink Faucet; Kitchen Sink Faucet
Standards AB1953; ANSI A117.1; ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 372; NSF 61/9
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight-spout faucets extend straight out from the body of the faucet and have a modern, streamlined appearance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan