SPEEDAIRE Conventional Spray Guns 48PX87 11 in Pattern Size, 4.7 cfm @ 40 psi 0.045 In./1.2Mm Nozzle 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48PX87
Unit 1pc
UNSPSC 31211908
Pattern Size (inch) 11
Air inlet (inch) 1/4
Fluid Delivery Type Pressure
Air consumption (CFM) 4.7 @40 psi
Paint Viscosity Optimum Range Low to High
Fluid Delivery Speed Medium to Fast
Nozzle Size (inch) 0.045
Nozzle Size (mm) 1.2
Product Type Conventional Spray Gun
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These spiral-wound ring gaskets include a graphite filler material that has high resistance to heat and chemicals. Ring gaskets sit against the internal edge of the flange, around the pipe bore, and inside the bolts. They are typically positioned onto the raised surface of a raised-face (RF) flange. Ring gaskets install by dropping them into the flange fitting without fully disassembling the joint.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait