PENTAIR/EVERPURE Complete Drinking Water Filtration Systems EV92757075 0.5 micron, 0.5 gpm Filter 19 H 1pc

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EV92757075
Unit 1pc
UNSPSC 47101514
Depth (inch) 4
Number of Cartridges Required 1
Minimum Pressure 10
Height (inch) 19
Includes Valve No
Flow Rate (gpm) 0.5
Service Life (gal) 480
Maximum Temperature (°F) 100
Maximum Pressure (psi) 125
Removes Particle Size Down To (micron) 0.5
Connection Type NPT
Includes Gauge Yes
Filter Media Carbon
Pressure Drop 1 to 5
Connection Size (inch) 3/8
Head Material Plastic
Width (inch) 4-1/4
Housing Material Aluminium
Sub Brand QL2-OW200L
Manufacturer Part Number EV927570-75
Color Black; Silver
Standards NSF 42; NSF 53
Includes Filter Cartridge; Head
Application Bottleless Coolers; Drinking Fountains
Reduces Bacteria; Chlorine Taste and Odor; Cyst; Lead; Sediment; Trihalomethanes (TTHM)
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Under-sink or point-of-use filters install to a single water connection to reduce contaminants and improve water quality at the faucet. Complete under-sink drinking water filter systems consist of the filter, housing, and the head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan