Armstrong Ceiling Tiles 1761C 1761C, 24 in x 48 in 1pack(10pcs)
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1761C |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
UNSPSC | 30161601 |
Overall Width (inch) | 24 |
Overall Length (inch) | 48 |
Coverage Area (ft²) | 80 |
Light Reflectance (%) | 82 |
Ceiling Attenuation Class | 35 |
Recycled Content (%) | 56 |
Noise Reduction Coefficient | 0.55 |
Manufacturer Part Number | 1761C |
Color | White |
Thickness (inch) | 3/4 |
Texture | Medium |
Fire Retardant Class | Class A |
Grid Size (inch) | 15/16 |
Material | Mineral Fiber |
Edge Type | Angled Tegular |
Features (year) | 10 Replacement Panel |
Application | Libraries; Music Rooms |
Sub Brand | FINE FISSURED(TM) Second Look(R) |
Resistance Properties | Fire Resistive; Mildew Resistant; Mold Resistant; Sag Resistant |
Standards | ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ASTM E1264 Classification Type III, Form 2, Pattern C E K Fire Class A; ASTM E84; California Department of Public Health CDPH/EHLB/Standard Method Version 1.2, 2017; CAN/ULC S102; GREENGUARD Gold Certified |
Berat (Kg) | 27.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose ceiling tiles create suspended ceilings that conceal overhead flaws, hide electrical wires and ventilation systems, and improve acoustics. These tiles are available in a variety of edge types, sizes, and textures for office, school, and medical facilities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan