AIGNEP USA Air & Non-Potable Water Push-to-Connect Tube Fittings 8804002 CA360 Nickel Plated, Push-to-Connect x Push-to-Connect 1pack(10pcs)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8804002 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| UNSPSC | 40142606 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 5 |
| Application | Air |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 290 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 437 |
| Thread Sealant Type | FKM |
| Includes Pre-Applied Thread Sealant | Yes |
| Material Grade | CA360 |
| Color | Silver |
| Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) | 1/8 |
| Fitting Side B Tube Outer Diameter (inch) | 1/8 |
| Manufacturer Part Number | 88040-02 |
| System of Measurement | Imperial |
| Overall Length (inch) | 1-1/32 |
| Fitting Material | Nickel Plated |
| Fitting Side A Connection Type | Push-to-Connect |
| Fitting Side B Connection Type | Push-to-Connect |
| Specific Fitting Shape | Straight Connector |
| Compatible Tube Material | Copper; Nylon; Polyethylene; Polyurethane |
| Standards | ISO 14743:2004; PED 2014/68/UE; REACH 1907/2006; RoHS 2011/65/CE; Silicone Free Certified |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Automatic flush-valve sensor and solenoid repair parts are components for replacing the proximity sensor, solenoid actuator, and related parts of a toilet's automatic flush valve (flushometer). The sensor is an electronic mechanism that works with a solenoid to activate flushing after a set time period or once a user has moved out of sensing range. These parts are commonly used to repair sensors and solenoids that fail to trigger flushing or continuously trigger flushing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ppS040527925-1.jpg)