STREAMLINE A/C Refrigerant Line Sets 40820350B6 1/4 in OD Liquid Line Size (In.), 1/2 in OD Suction Line Size (In.) Copper Roll L 35 Ft 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40820350B6
Unit 1pc
UNSPSC 40101805
Length (ft) 35
Insulation Thickness (inch) 1/2
Suction Line Size (inch) 1/2 OD
Liquid Line Size (inch) 1/4 OD
Type Copper Roll
Includes Insulation On Both Lines
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Line sets include both the liquid and suction lines. Refrigeration-grade copper tubing and insulation are packaged together for efficient installation of split systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan